※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TVSKBTI200MW TVセッター×壁美人 TI200 スタープラチナ 19828796 TVSKBTI200MW TVセッター×壁美人 TI200 スタープラチナ 19828796

TVセッター×壁美人 TI200

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19828796 品番TVSKBTI200MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能

耐荷重(kg)20 対応インチサイズ37〜47 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×420×55 角度調整範囲上下±15度 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100〜400、横:100〜400 組立距離(mm)55(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする