スタープラチナ
TVセッターフリースタイル FC112
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
19828805
品番
TVSFRFC112XSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
関節をロックする揺れに強いアーム式金具
耐荷重(kg)
10
対応インチサイズ
SS:13~32
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
アルミ合金、スチール
質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×158×81~382(ベースプレート寸法)
角度調整範囲
上+55度、下-35度、左右±90度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)
75×75、100×100
組立距離(mm)
81~382(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません