スタープラチナ
TVセッターフリースタイル GP137
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
対応インチサイズ
S:26~46
S:26~46
M:37~65
耐荷重(kg)
30
30
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19828884
品番
TVSFRGP137SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
耐荷重(kg)
30
対応インチサイズ
S:26~46
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
10.9
色
白
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×245×110~515(ベースプレート寸法)
角度調整範囲
上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:75~300、横:75~480
組立距離(mm)
110~515(壁面から)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません