TVセッターハング GP102

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応インチサイズS:26〜46 注文コード19828909 品番TVSHGGP102SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は対応インチサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いベーシックな天吊り金具

耐荷重(kg)30 対応インチサイズS:26〜46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)5.8 角度調整範囲下-20度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75〜310、横:75〜470 外形寸法(幅W×高さH)(mm)525×744〜972
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする