TVSHGPS101SHORTSB TVセッターハング PS101 Sサイズ スタープラチナ 19828945 TVSHGPS101SHORTSB TVセッターハング PS101 Sサイズ スタープラチナ 19828945

TVセッターハング PS101 Sサイズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19828945 品番 TVSHGPS101SHORTSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具

耐荷重(kg)40 対応インチサイズS:26〜46 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)3.2 角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転 取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200 外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×570〜660
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする