EXTRA シールド TX ピンロック ブロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スモーク/レッド 注文コード19829102 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。

適合TOUR CROSS3 スモーク/レッド
注意
※夜間走行は透過率50%以下のシールドは視界が暗くなるためお勧めできません。クリアもしくはライトスモークベースの物をお確かめの上、お選びください。雨天使用は避けて下さい。もし濡れた場合はティッシュで優しくトントンと軽く叩くように水滴を除去した後、十分乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする