- ポットレス単体80 阪中緑化資材 19829128 - ポットレス単体80 阪中緑化資材 19829128

ポットレス単体80

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード19829128 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

単体なので、自由に並べたり、間隔をあけたり出来ます。
水分蒸発の気化熱で夏期の培土の温度が大幅に下がる。
根が巻かない。栄養吸収する細根が多い。根腐りがない。
活着が早い。花芽が早い。収穫の中休みが少ない。

容量(mL)307 用途健全な苗作りが出来ます。 口径×高さH(mm)80×80
注意
※棚(ベッド)等の上でご使用下さい。直接地面に置くと、根が外に出て抜きにくくなります。 保水性のある培土をお薦めします。また、乾燥の具合により灌水量を調節して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19829128
2021-05-02
用途:
育苗時の吸水

スリットがあるので底からの吸い上げによる給水が速やかにしっかりとできるようになりました。
今までは普通の底穴タイプのポットを使っていましたが、今では全面的にこのポットに切り替えました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする