名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 一般用メガネ
名古屋眼鏡の サングラス
メタルファッショングラス メンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
レンズ色
スモークフラッシュミラー
注文コード
19829435
品番
7863-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
レンズ色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デザインと掛け易さを両立させたサングラスです。
用途
あらゆるアウトドアシーンで使えるファッションサングラスです。
材質
フレーム:ニッケル銅合金、テンプル:ポリカーボネート、鼻パット:ポリ塩化ビニール、ねじ:ニッケル銅合金、レンズ:アクリル
質量(g)
33
レンズ色
スモークフラッシュミラー
フレーム色
ガンメタル
レンズサイズ(mm)
横66×縦38
注意
※既成ファッショングラスのためレンズの入れ替えはしないでください。