20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントバスケット・リアサスペンション付き MF208SEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19829446 品番 MF208SE-ORBK
参考基準価格(税別)¥59,091 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】
MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション!
お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。

用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 付属品取扱説明書 簡易工具 仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 長さ(mm)1550 幅(mm)570 質量(kg)18 オレンジブラック 高さ(mm)960〜1030 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145〜 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)780〜900 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920 変速段数6
注意
※適応身長150cm〜、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする