名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 一般用メガネ
名古屋眼鏡の サングラス
メタルファッショングラス メンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19829453
品番
7864-02
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
デザインと掛け易さを両立させたサングラスです。
用途
あらゆるアウトドアシーンで使えるファッションサングラスです。
材質
フレーム:ニッケル銅合金、テンプル:ニッケル銅合金、先セル:ポリカーボネート、鼻パット:ポリ塩化ビニール、ねじ:ニッケル銅合金、レンズ:アクリル
質量(g)
34
レンズ色
ブラウン
フレーム色
ブラウン
レンズサイズ(mm)
横61×縦35
注意
※既成ファッショングラスのためレンズの入れ替えはしないでください。