折りたたみ ジュニア MTB シマノ6段変速 LEDライト リング錠 バスケット付き MJ822F CROSSBLAZEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19829507 品番 MJ822F-BL
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【折りたたみジュニア MTB 22インチ MJ822F CROSSBLAZEのおすすめポイント】
ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。
通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。

仕様
JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ
備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 22インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 付属品取扱説明書 簡易工具 長さ(mm)1460 幅(mm)550 質量(kg)14.5 ブルー 高さ(mm)840〜880 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ22インチ 適応身長(cm)120〜 適応体重(kg)50以下 サドルの高さ(mm)590〜700 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】790×390×840 変速段数6
注意
※適応身長120cm〜、適応体重50kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする