グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
以前、ホットグリップを使用していましたが、故障したので、止むを得ずホットグリップに巻くタイプのグリップヒーターGH05−2を購入させて貰いました。少し太めのグリップになりますが、操作性は太い方が良いため重宝しております。
冷え性の自分には良かったです。巻いて紐で縛るデザインもイケてます。