グリップヒーター GH08

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19830755 品番 304-8206
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

使い易いスイッチ、握り易いグリップ!
グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!!
通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。
さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。
もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。
握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。
新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。
かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。
電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。
電圧制御機能付きで低電圧時も安心。
スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属)
グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
一回り小さくなり、配線の取出しを見直したプッシュスイッチでスペースを取らずに設置でき、スリムになったグリップの組み合わせで使い易さが倍増。標準サイズで3サイズ、インチで1サイズと幅広く対応。5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。

寸法(mm)115 プッシュSW

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19830773
2023-10-28
用途:
グリップ交換
製造業

古くなったグリップヒーターを交換。値段、見た目、使い勝手、いろいろ迷ってキジマにしました。電源はバッテリーから取ることにしたのでタンクその他もろもろ外すことになりましたが、無事終了しました。前のはON、OFFしかなかったけど、新しいのは5段階あるので寒さによって調整出来そうです。

対象商品:
19830755
2018-11-22
用途:
中古車のオプション

ヤマハギア(UA03J)に取付しました。
取付に関しては簡単ですし、コスパも良かったので今回購入。
特に問題ありませんが、私の仕様見間違えかな、、スイッチ取付ステーがパイプハンドル専用になってますので参考まで。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする