OWL-CVIP7P05CG-BK iPhone7Plus対応 手帳型ケース  PU 千鳥格子柄 ブラック OWLTECH(オウルテック) 19832454 OWL-CVIP7P05CG-BK iPhone7Plus対応 手帳型ケース  PU 千鳥格子柄 ブラック OWLTECH(オウルテック) 19832454 OWL-CVIP7P05CG-BK iPhone7Plus対応 手帳型ケース  PU 千鳥格子柄 ブラック OWLTECH(オウルテック) 19832454

iPhone7Plus対応 手帳型ケース PU 千鳥格子柄 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19832454 品番OWL-CVIP7P05CG-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コントラストが美しい千鳥格子柄。スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。ベルト部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。

対応機種iPhone7Plus 特性スタンド機能・ポケット付・カード収納 材質PU、PC、マグネット ブラック 質量(g)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×19×161 色(柄)千鳥格子柄 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする