摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19833766 品番 OWL-TPSE05-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。

材質鉄、銅、アルミニウム 質量(g)11 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9 色(本体)ピンク 先端径(Φmm)9 材質(ペン先)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19833757
2018-11-30
用途:
タブレットの作業用として
その他業種

指で作業しておりましたが、タッチペンを使用してからは画面の汚れを気にすることが少なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする