OWL-TPSE05-SI 摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833775

 

OWL-TPSE05-SI 摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833775
OWL-TPSE05-SI 摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833775
OWL-TPSE05-SI 摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833775
OWL-TPSE05-SI 摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833775
OWL-TPSE05-SI 摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833775
OWL-TPSE05-SI 摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833775
OWL-TPSE05-SI 摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833775

摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)シルバー
内容量1本注文コード19833775品番OWL-TPSE05-SI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。

材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)11対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9色(本体)シルバー先端径(Φmm)9材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19833757
2018-11-30
用途: タブレットの作業用として
その他業種

指で作業しておりましたが、タッチペンを使用してからは画面の汚れを気にすることが少なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする