導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)シャンパンゴールド 注文コード19833863 品番OWL-TPSE02-CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。

材質(本体)鉄・銅・アルミニウム 質量(g)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5 色(本体)シャンパンゴールド 材質(ペン先)PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
注意
※ペン先のディスク部分は取り外さずに使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19833863
2021-09-02
用途:
タッチペン

全く問題ありません。普段は導電繊維側で使い、精度よく使いたいときはディスク側で使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする