スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)ブルー 注文コード19833906 品番OWL-TPSE01-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。

材質(本体)鉄・銅・アルミニウム 質量(g)20 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9 色(本体)ブルー 材質(ペン先)PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
注意
※ペン先のディスク部分は取り外さずに使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19833906 OWL-TPSE01-BL 19833933 OWL-TPSE01-BK スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 1本 1,288 税込1,417 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19833915
2021-12-10
用途:
タッチパネルの動作確認
建設業・工事業

先が細く、タッチパネルの感度を確認するのに重宝している。スマホにも使ってみたが、ゲームにも適していると感じた。

対象商品:
19833906
2020-04-01
用途:
店舗改装現場打合せの際、PADで写真画像に寸法や変更内容を記入する時
建設業・工事業

今まで普通の太さのタッチペンを使用しており太すぎて細部の記入ができなかったが、細くてスラスラ描けるので気に入ってます。
また、細くて折れ易いのでは?と心配しましたが、ペン先に丸いプラスチックが付いているので安心しました。・・・最初説明書を読まずに、パッケージの一部と思い取り除こうとしたので、取らなくて良かったです。

対象商品:
19833949
2020-06-09
用途:
ipadの操作
建設業・工事業

ipadの操作に使用してみました。操作にマウスを使うよりダイレクト感があり、良いのですが、手に持つと重量感があります。もう少し軽い素材だったら良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする