OWL-TPSE01-SI スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833949

 

OWL-TPSE01-SI スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833949
OWL-TPSE01-SI スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833949
OWL-TPSE01-SI スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833949
OWL-TPSE01-SI スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833949
OWL-TPSE01-SI スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833949
OWL-TPSE01-SI スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833949
OWL-TPSE01-SI スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833949
OWL-TPSE01-SI スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833949

スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)シルバー
内容量1本注文コード19833949品番OWL-TPSE01-SI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。

材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)20対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9色(本体)シルバー材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
注意
※ペン先のディスク部分は取り外さずに使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19833915
2021-12-10
用途: タッチパネルの動作確認
建設業・工事業

先が細く、タッチパネルの感度を確認するのに重宝している。スマホにも使ってみたが、ゲームにも適していると感じた。

対象商品 : 19833906
2020-04-01
用途: 店舗改装現場打合せの際、PADで写真画像に寸法や変更内容を記入する時
建設業・工事業

今まで普通の太さのタッチペンを使用しており太すぎて細部の記入ができなかったが、細くてスラスラ描けるので気に入ってます。
また、細くて折れ易いのでは?と心配しましたが、ペン先に丸いプラスチックが付いているので安心しました。・・・最初説明書を読まずに、パッケージの一部と思い取り除こうとしたので、取らなくて良かったです。

対象商品 : 19833949
2020-06-09
用途: ipadの操作
建設業・工事業

ipadの操作に使用してみました。操作にマウスを使うよりダイレクト感があり、良いのですが、手に持つと重量感があります。もう少し軽い素材だったら良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする