OWL-CHSPMG02-BK 車載ホルダー OWLTECH(オウルテック) 19834098

 

車載ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19834098 品番OWL-CHSPMG02-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強力磁石でしっかり固定できる可動範囲の広い車載ホルダー
本製品は、上下左右に自由な操作性、縦でも横でもスマートフォンの角度調整が可能です。超強力マグネット搭載で、車の激しい揺れなどでも安定するスマホスタンドです。また、アウトドアでの安定性に不安がある場合、「3M社製吸着ベース付属」を使用していただければ、安定性が増します。スマートフォンケースをご使用の場合、円型金属板では、固定の弱い場合があります。その場合は、角型金属板をご使用ください。
強力磁石で取り付け取り外し簡単
従来の車載ホルダーと違いスマートフォンやiPhoneなどを磁石の力でワンタッチで簡単に取り外しできます。ダッシュボード上や垂直面など、どこでも設置が可能です。また、車内だけではなくキッチンやテーブルに設置して映画鑑賞などの使用も可能です。装着方法は車内の取り付けたい部分に両面テープで張り付けて固定し、携帯電話の中央にマグネットベースのテープをはがして貼り付けるだけです。
何度でも使える底面吸着ゲル
吸着ゲルは水洗いで吸着ゲルが復活します。水で表面のよごれを取り、ゲル部分はそのまま乾かしてください。

付属品円型金属板、角型金属板、スマートフォン保護シール、3M社製吸着ベース ブラック 質量(g)76 寸法(幅W×高さH)(mm)65×85〜91.5 対応機種iPhone、スマートフォン 保証期間3ヶ月 耐荷重(g)約200まで RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※磁石はスマートフォンに対し悪影響はありません。※クレジットカード、ペースメーカー、またはパソコンのHDDなどの磁気に影響を受ける物の近くには置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする