OWL-KB109CRE-BK キーボード OWLTECH(オウルテック) 19834737

 

OWL-KB109CRE-BK キーボード OWLTECH(オウルテック) 19834737 OWL-KB109CRE-BK キーボード OWLTECH(オウルテック) 19834737 OWL-KB109CRE-BK キーボード OWLTECH(オウルテック) 19834737 OWL-KB109CRE-BK キーボード OWLTECH(オウルテック) 19834737 OWL-KB109CRE-BK キーボード OWLTECH(オウルテック) 19834737 OWL-KB109CRE-BK キーボード OWLTECH(オウルテック) 19834737

キーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19834737 品番OWL-KB109CRE-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Cherryメカニカルキースイッチ搭載
Cherryメカニカルキースイッチ「茶軸」「青軸」「赤軸」を採用したキーボードです。「茶軸」は押し上げ圧が軽くストロークも少ないのに加え、打鍵音が少ないので長時間タイピングに最適、「青軸」は心地よいクリック音と軽いキータッチで高速入力にも長時間入力にもストレスを感じません。「赤軸」押し上げ圧がより軽く、滑らかに押し下げ圧が変化。指先の抵抗が少なく、長時間のタイピングにおすすめです。
Nキーロールオーバー対応(PS/2接続時のみ)
Nキーロールオーバーに対応しておりますので、PS/2接続時、109キー全てのキーを同時に押してもキー入力が認識されます。USB接続時は最大6キーまでになります。
打鍵回数5、000万回保証
打鍵回数5、000万回可能な安心で高品質なキーボードです。キースイッチを支える鉄板を筐体内部に設置。キーボード自体に高い剛性を持たせるほか、キースイッチがしっかりと支えられるため、安定した打鍵感をもたらします。汚れの目立たないマットブラック仕上げなど、堅牢性、機能面、デザイン性も重視した完成度の高いキーボードに仕上げました。
マルチメディアキー機能搭載
キーボードの上部にあるファンクションキー(F1〜F12)の左側に、再生/停止・消音・ボリュームコントロールと言った、操作を素早く行うためのマルチメディアキーを装備しています。
マットブラック加工で汚れが目立たない
PCの操作を行う上で常に使用するキーボードは手の汚れが付きやすく、指紋や手汗の跡が頻繁に残ります。キーボード全体をマットブラック加工で仕上げることにより、指紋や汚れが目立たず、いつでも綺麗に使用できます。
パームレスト付属
長時間PCを使う際に両手を置くことで、疲れにくい便利なパームレストが付属しています。

質量(kg)1.1 赤軸、本体:ブラック 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×150×35 キー配列日本語JIS、109 保証期間1年間 キー方式Cherryメカニカルスイッチ キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19.2 インターフェイスUSB、PS/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする