ケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19835324品番SF6-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無しタイプ静音モデル回転数(min-1[r.p.m])2700定格電圧(V)12ベアリング2ボール最大静圧(mmH2O)2最大風量(m3/min)0.4、14.1CFM寿命期待:60℃40000h、40℃66000h音圧レベル(dB)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする