配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
玄関のチャイムとして使用します。音は良い感じです。
音量調整、チャイムの種類が選択できてよかったです。取り付け作業も、ビス間の長さが取説に明記されていたのでスムーズに行えました。
使い方わかりやすいです。良い製品です。ありがとうございました。
既設チャイムの代替えに使用。有線式の様な、配線工事がいらず又、音量、音色もとても良いが、電池式のため、後日 ACアダプター購入したいと思います。ただ、呼び出し押ボタンが防水性がイマイチなので星4つ です。
アラームの種類が豊富でよかったが、旧式も使用しており、アラームの種類がまったく違う為、アラームの選択と家族への周知が大変だった。