ワイヤレスチャイムセンサーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19837284 品番EWS-S5033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,895
販売価格(税別)
6,268

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。

付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19837284
2024-12-12
用途:
玄関 郵便受けに人が近付いた時感知
電気・ガス・熱供給・水道業

発振器の取り付け角度が変えられるので必要な範囲のみ動作する設置が簡単でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする