EWS-P50 ワイヤレスチャイム受信器 ELPA 19837293 EWS-P50 ワイヤレスチャイム受信器 ELPA 19837293 EWS-P50 ワイヤレスチャイム受信器 ELPA 19837293 EWS-P50 ワイヤレスチャイム受信器 ELPA 19837293

ワイヤレスチャイム受信器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19837293 品番EWS-P50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,924
販売価格(税別)
2,658

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。

付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm) ホワイト 質量(g)約138(電池除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29 電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19837293
2024-06-26
用途:
作業部屋に増設便利に使用しています
岡田洋装 様 (製造業)

先の商品不具合を敏速に交換していただき感謝申し上げます とりかえ品は正常に作動しています

対象商品:
19837293
2022-07-13
用途:
高齢の親が済む家の玄関と居室、すこし離れた作業所に使用
農・林・水産業

音量調整とチャイムの種類を選択できてよかった。
取り付けの際、ビス間の長さが取扱説明書に明記されていて、作業がスムーズでした。

対象商品:
19837293
2022-05-02
用途:
高齢の母親が用事が有る時の連絡用。

特にメ−カ−品なので問題無し、音量が変えられると良いですね。

対象商品:
19837293
2022-02-25
用途:
高齢の母親が用事が有る時の連絡用。

チャイムの種類や音量が変えられるは良いがLEDランプなど点灯すれ尚良いと思いました。値段が多少高く成っても。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする