EWS-P30 ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA 19837327 EWS-P30 ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA 19837327 EWS-P30 ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA 19837327 EWS-P30 ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA 19837327

ワイヤレスチャイム押しボタン送信器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19837327 品番EWS-P30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,401
販売価格(税別)
2,183

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。

付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g)約38(電池除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形 鍵違い数約25万通り
注意
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください
※複数の送信機でご使用いただく場合、同時押しの受信はできません。時間差があれば受信可能です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19837327
2021-03-16
用途:
チャイム修理
製造業

現在使用中のボタンLEDは点灯するがたまにならない時がある。
これに交換して解決!!近所のホムセンで見当たらず。下手に探すよりここで頼むのが一番。

対象商品:
19837327
2019-06-27
用途:
家庭内の呼び出し
建設業・工事業

キレイなデザインです。旧タイプの押しボタンより大きくなったのはなぜか?(特に不満は有りませんが疑問です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする