EWS-P32 ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPA 19837345 EWS-P32 ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPA 19837345 EWS-P32 ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPA 19837345 EWS-P32 ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPA 19837345

ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19837345 品番EWS-P32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,445
販売価格(税別)
3,132

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。

付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)約69(電池除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器) 鍵違い数約25万通り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする