スワン電器
スワン電器の 照明器具
スワン電器の 住宅・店舗照明
スワン電器の シーリングライト
LED小型シーリング電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19837476
品番
CE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
電球の種類
LED
材質
樹脂、アルミ
幅(mm)
165
質量(kg)
0.33
高さ(mm)
55
奥行(mm)
165
最大消費電力(W)
12.8
色温度(K)
6500
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.1
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
1000
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否