スワン電器
スワン電器の 卓上ライト
スワン電器の クリップライト
LEDクリップライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19837494
品番
CL-345WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)
0.45
色
ホワイト
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×380×350
最大消費電力(W)
6
色温度(K)
6000
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
510
Ra
82
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可
くわえ幅(mm)
5〜20