スワン電器
スワン電器の 卓上ライト
スワン電器の クランプライト
LEDアームスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19837616
品番
PE-307WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
リーラー
材質
樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)
1.2
スイッチ
(引スイッチ)3灯→1灯→保安LED灯
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×220
最大消費電力(W)
42
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.4
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
4050
Ra
82
電球の種類
LED