LEDプーリーペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19837625 品番 PE-308BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
電球の種類LED 材質樹脂、アルミ、スチール、天然木 質量(kg)1.5 ブラック/ブラウン 最大消費電力(W)36 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 色(本体)ブラック/ブラウン 光束(Lm)3600 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする