スワン電器
スワン電器の 照明器具
スワン電器の 住宅・店舗照明
スワン電器の ペンダントライト
LEDプーリーペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19837634
品番
PE-308NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
電球の種類
LED
材質
樹脂、アルミ、スチール、天然木
質量(kg)
1.5
色
ベージュ/ナチュラル
最大消費電力(W)
36
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
色(本体)
ベージュ/ナチュラル
光束(Lm)
3600
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82