スワン電器
スワン電器の 卓上ライト
スワン電器の スタンドライト
LEDデスクスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19837643
品番
PEX-01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
色(本体)
ブラック
材質
樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)
1
スイッチ
押スイッチ
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×160×4000
最大消費電力(W)
7
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
光束(Lm)
504
Ra
82
電球の種類
LED