LEDデスクスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19837668 品番PEX-01VR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ベネチアンレッド 色(本体)ベネチアンレッド 材質樹脂、アルミ、スチール 質量(kg)1 スイッチ押スイッチ 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×4000 最大消費電力(W)7 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)72 光束(Lm)504 Ra82 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする