LED小型シーリング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19837686 品番 SCE-130BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
電球の種類LED 幅(mm)75 質量(kg)0.14 高さ(mm)185 奥行(mm)75 色(本体)ブラウン 光束(Lm)800 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする