スワン電器
スワン電器の 照明器具
スワン電器の 住宅・店舗照明
スワン電器の シーリングライト
LED小型シーリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19837713
品番
SCE-131NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
幅(mm)
95
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
187
奥行(mm)
95
色(本体)
ナチュラル
光束(Lm)
800
調光の可否
否