スワン電器
スワン電器の 照明器具
スワン電器の 住宅・店舗照明
スワン電器の ブラケットライト
LED防滴ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19837756
品番
SWL-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
消費電力(W)
7
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×185×128
光束(Lm)
550
電球の種類
LED
調光の可否
否