婦人カジュアルブーツ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19837844 品番 FCM-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽量で歩行が軽々。ロール底で土泥がつきにくい。速乾吸汗裏布でさわやかな履きごこち。

サイズ(cm)24 ネイビー 長さ(cm)24(23cm) 材質軽量ゴム 形状ハイカット 質量(g)900(23cm) 種類カジュアルシューズ 機能速乾吸汗・軽量 対象女性用 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19837853
2026-03-18
用途:
ガーデニング、雨の日
その他業種

履きやすく脱ぎやすい。レインブーツより水の侵入の心配がなく 安心。WISEサイズなので窮屈さがなく足に馴染みます。リピート 3度目です。

対象商品:
19837844
2026-01-20
用途:
農作業、庭の草むしり
農・林・水産業

軽くて、高級感のあるおしゃれな長靴です。は着心地も最高です。

2024-10-07
用途:
農作業用
藤沼農園 様 (農・林・水産業)

こちらの商品、自宅近くのお店で購入していましたが
入荷が無くなってしまいモノタロウでみつけたので
購入しました

対象商品:
19837835
2024-06-18
用途:
農作業
農・林・水産業

軽いし、しゃがんでも足が痛くならないです。耐久性もあると思います。この長靴を履き始めてから、ずっと買ってます。

対象商品:
19837826
2023-12-20
用途:
雨天時
青と赤 様 (飲食業)

以前履いていた長靴は、歩いているうちに靴下が脱げてしまう事があり不便していたのですが、この長靴は履き心地がやわらかく、中の靴下も脱げず、大変歩きやすいです。

対象商品:
19837887
2024-02-11
用途:
農作業
サービス業

妻の作業用に買いました。足に合い、軽くて気に入っているようです。

対象商品:
19837853
2023-09-30
用途:
畑仕事
農・林・水産業

ゆったりしていてとてもはきやすかったです。軽くて材質も柔らかく、歩きやすくて気に入りました。

対象商品:
19837844
2023-09-28
用途:
畑仕事
西山産業株式会社 様

リピーターです
足の入り口が広いのが気に入っいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする