曜日別特売
GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19837966

GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19837966
GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19837966
GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19837966

ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1台積載荷重(kg)150注文コード19837966品番GLH-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
積載荷重(kg)150耐荷重(kg)150均等荷重(kg)150テーブル寸法幅(mm)400テーブル寸法奥行(mm)720最低位(mm)235最高位(mm)720車輪径(Φmm)100質量(kg)30材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720ペダル回数標準:22機能過負荷防止装置付、早送り装置付全長LL(mm)950脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)22ストロークST(mm)485テーブル高さH~H1(mm)235~720使用油タービン油:ISO、VG22
関連資料:図面資料(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19838063
2020-10-11
用途: 重量物の移動
有限会社中村塗装工業所

後輪二輪のストッパーが同じ方向についている。これが至極使いにくい。進行方向に対して右側のキャスターならストッパーは右側、左のキャスターなら左側がユーザーライクなのではないだろうか。現にトラスコの製品ではその様になっている。自分での付け替えを真剣に検討している。それ程不便。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする