積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500均等荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)900最低位(mm)325最高位(mm)925車輪径(Φmm)150質量(kg)75材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数早送り:24、標準:63機能過負荷防止装置付、早送り装置付全長LL(mm)1130脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)24脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)63ストロークST(mm)600テーブル高さH~H1(mm)325~925使用油タービン油:ISO、VG22