曜日別特売
WHT-1003 鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業 19840136

WHT-1003 鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業 19840136
WHT-1003 鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業 19840136

鋼線ツイストホイールブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個径(Φmm)外板:60穴径(Φmm)12.7注文コード19840136品番WHT-1003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。
毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。
厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。
安心・高品質の日本製です。

用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
外径(Φmm)100径(Φmm)外板:60穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])5100線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする