グローブバルブ用クールヒートジャケット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 注文コード19842979 品番10K32A-S01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。

呼び径(A)32 用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合グローブバルブ 材質シリコンガラスクロス(内外装) 厚さ(mm)15(断熱材) 圧力10K 耐熱温度(℃)200 固定方法マジックテープ 対象グローブバルブ(フランジ) 断熱材高密度ガラスマット
注意
※内外装材自体に防水性能はございますが、屋外使用などで雨に濡れますと縫製隙間から水分が侵入し、断熱効果が著しく低下する恐れがあります。
※また紫外線による外装材の劣化が懸念される屋外で使用の場合は、本製品と比較して耐候性の高いクリーンルーム用をご検討ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする