TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの リビング扇
DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19843376
品番
KI-180DC
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
用途
部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×355×710〜895
消費電力(W)(50/60Hz)
3〜20
機能
首振り
風量
4段階
操作
押しボタン式
タイマー
2時間切タイマー
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。