スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10g) 注文コード19848457 品番G01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。
硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。

主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ 用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ 材質シアノアクリレート(75%以上) 種類化学反応形接着剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※この接着剤は皮膚を瞬間に強力に接着するため、皮膚に付かないよう十分注意して使用すること
※あやまって指などを接着した場合は、無理にはがさず湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがすこと
※眼に入った場合はすぐに大量の水で洗眼し、医師の手当を受けること無理にはがそうとしたり、眼をこすったりは絶対にしないこと
※幼児や低学年児童の手の届かないところに保管すること
※衣服類にしみ込ませると取り除けないので注意すること布などに多量に付着すると発熱する場合があるのでやけどに注意すること
※接着用以外には使用しないこと
※廃棄の際は、使い切ってから燃えないごみとして処理することご使用前に用途が適当かどうかを確認し、予備テストを行ってからご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする