No.556 外開き一枚扉用 留守わからん錠 カブセ扉用 ガードロック 19848563 No.556 外開き一枚扉用 留守わからん錠 カブセ扉用 ガードロック 19848563

外開き一枚扉用 留守わからん錠 カブセ扉用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19848563 品番No.556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

簡単に1ドア、2ロック! 帰宅時もロックを取り外さず便利! (簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません! 付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
扉やカベに穴をあけずに防犯! 賃貸住宅にも最適!
アンチピッキングピン採用! キー違い200万通り! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に

付属品キー4本 材質ロック本体:亜鉛合金製塗装仕上げ、シリンダー部:真鍮製クロームメッキ仕上げ、取付金具&取付プレート:ステンレス製、キー:真鍮製ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm)(ロック本体)86×57×44、(取付金具)145×55×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする