曜日別特売
NO580SL 取替用ドアチェーン ガードロック 19848579

NO580SL 取替用ドアチェーン ガードロック 19848579
NO580SL 取替用ドアチェーン ガードロック 19848579
NO580SL 取替用ドアチェーン ガードロック 19848579

取替用ドアチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード19848579品番NO580SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか?今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます(穴あけ不要)
ドライバーだけで交換できます(自由にネジ位置が決められる
既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます

用途賃貸マンションにも最適です! 、ドアチェーンの縦使用も可能材質本体:ステンレス製(ヘアーライン仕上げ)、色品(塗装もしくはメッキ仕上げ)、チェーン・チェーンホルダー:ステンレス製(色品は塗装もしくはメッキ仕上げ)、万能プレート・金具:鉄製(亜鉛メッキ仕上げ)シルバー
注意
※今お使いのドアチェーンのネジとネジの間を確認してください
※取付ネジは4mmを付属しております現在のネジが5mmの場合は、別途ご購入下さい
※木製扉・枠の場合は、別途木ネジをご購入下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする