BC-06 万能クリーナー プロのそうじ カーボーイ 19848606 BC-06 万能クリーナー プロのそうじ カーボーイ 19848606

万能クリーナー プロのそうじ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 19848606 品番 BC-06
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

頑固な油汚れ、水あか、タバコのヤニなどに驚異的な洗浄力。
中性洗剤で落ちない頑固な汚れを強力に洗浄します。
洗剤を吹き付けて時間を置くことで、汚れを浮き上がらせ、簡単に汚れが落ちます。
ノーコンパウンドなので、素材の表面を傷めません。

用途換気扇等の油汚れ、自動車などの内外装汚れ、工具の洗浄、ガラス掃除、事務用品全般のお掃除。 成分陰イオン系界面活性剤(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム1.7%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92×242×71 標準使用量1m2に対して約6回噴射
注意
※酸性の洗剤と混ぜないでください
※白木・本革製品・食品・食器・土壁などの天然素材・コーティング加工されたガラス・樹脂加工されていない紙や家具などには使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39261435
2023-07-13
用途:
製造作業時

浮いた油じみを落とす際、仕上げの乾拭きで拭き残しなく綺麗に拭き取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする