水性防カビペン シロナール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15mL) 注文コード19848859 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

キッチン、バス、トイレなどのタイルの目地をカビから守り、長時間にわたり白さを維持し、汚れから守ります。

用途キッチン・バス・トイレ等のタイルの目地に 材質水性アクリル系塗料・防カビ剤・酸化チタン 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)10(標準家庭風呂タイル壁面は約10) 乾燥時間約1時間
注意
※絶えずこすられる床面等には使用できません
※シリコンゴム系の目地には使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19848859
2021-06-17
用途:
キッチンタイルの目地に使用
不動産業

キャップの内側のセロテープのようなカバーは、破棄するのか、外れているのかが不明。もう少し、濃い目に作っていただいたら、作業がはかどるとと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする