光る セーフティバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19848886 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

夜間のジョギング・サイクリングに!
高輝度反射シート採用(リフレクサイト)
約180m前方から車のライトに強烈反射!!
伸縮性のあるベルトを使用していますので、腕などにしっかり固定でき、着脱も簡単です。
水に強く、柔軟で耐衝撃性にも優れています。

材質反射材:塩化ビニール、ボアテープ:ナイロン、ゴム:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 寸法(幅W×長さL)(mm)30×380
注意
※火気に近づけないでください
※汚れた場合は、中性洗剤で軽く拭き取ってくださいシンナーやベンジン等は使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする