三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PEロープ
PEロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19849857
品番
HR-567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
固くて強く、耐水性が良い
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
黒
質量(kg)
約3.5
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻き
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください